曜日別特売

ガレージミラーフェンス取付セット

ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産ガレージミラーフェンス取付セット - 信栄物産

フェンスに取付専用のミラーセット。オーソドックスなミラーで標準タイプです。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。

材質
(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄、(フェンス取付金具)ステンレス
内容量
1セット
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
像の大きさ(曲面R)
質量(kg)
付属品
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SE-20A+SK-21 7957202179572021SE-20A+SK-21取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個0.48(フェンス取付金具)83×175×t2.0250
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-20A+SK-20 7957205779572057SE-20A+SK-20取付金具×1、ビス・ワッシャー・ナット×各4個0.48(フェンス取付金具)95×80×t2.0250
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-30A+SK-21 7957206679572066SE-30A+SK-21取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個0.76(フェンス取付金具)83×175×t2.0600
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-30B+SK-21 7957209179572091SE-30B+SK-21取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個0.75(フェンス取付金具)83×175×t2.0600
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-20B+SK-21 7957217979572179SE-20B+SK-21取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個0.58(フェンス取付金具)83×175×t2.0300
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-33B+SK-20 7957234679572346SE-33B+SK-20取付金具×1、ビス・ワッシャー・ナット×各4個0.53(フェンス取付金具)95×80×t2.0650
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-30B+SK-20 7957249579572495SE-30B+SK-20取付金具×1、ビス・ワッシャー・ナット×各4個0.75(フェンス取付金具)95×80×t2.0600
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-30A+SK-20 7957279179572791SE-30A+SK-20取付金具×1、ビス・ワッシャー・ナット×各4個0.76(フェンス取付金具)95×80×t2.0600
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-33B+SK-21 7957281879572818SE-33B+SK-21取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個0.53(フェンス取付金具)83×175×t2.0650
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-35B+SK-21 7957291579572915SE-35B+SK-21取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個0.99(フェンス取付金具)83×175×t2.01000
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-35A+SK-20 7957307179573071SE-35A+SK-20取付金具×1、ビス・ワッシャー・ナット×各4個0.97(フェンス取付金具)95×80×t2.01000
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-20B+SK-20 7957312579573125SE-20B+SK-20取付金具×1、ビス・ワッシャー・ナット×各4個0.58(フェンス取付金具)95×80×t2.0300
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-35A+SK-21 7957322079573220SE-35A+SK-21取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個0.97(フェンス取付金具)83×175×t2.01000
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SE-35B+SK-20 7957324779573247SE-35B+SK-20取付金具×1、ビス・ワッシャー・ナット×各4個0.99(フェンス取付金具)95×80×t2.01000
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする