曜日別特売
SE-33B+SK-21 ガレージミラーフェンス取付セット 信栄物産 79572818

SE-33B+SK-21 ガレージミラーフェンス取付セット 信栄物産 79572818
SE-33B+SK-21 ガレージミラーフェンス取付セット 信栄物産 79572818
SE-33B+SK-21 ガレージミラーフェンス取付セット 信栄物産 79572818

ガレージミラーフェンス取付セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フェンス取付金具)83×175×t2.0
注文コード
79572818
品番
SE-33B+SK-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フェンスに取付専用のミラーセット。オーソドックスなミラーで標準タイプです。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。

付属品
取付金具×2、ビス・ワッシャー・ナット×各8個
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄、(フェンス取付金具)ステンレス
寸法(mm)
角320×175
質量(kg)
0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フェンス取付金具)83×175×t2.0
像の大きさ(曲面R)
650
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする