曜日別特売

sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH

sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH - MOTTERU

選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応
デスクのケーブル収納に
車のケーブル収納に
誰でも簡単4STEP

材質
シリコン、磁石
色
エアリーホワイト
本体質量(g)
約46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×36×20
保証期間
初期不良のみ交換保証
ケーブル外径(Φmm)
直径3.0~5.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579371MOT-CBCLIP04-WH
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする