インシュロックタイ カラータイ

インシュロックタイ カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。

用途
電線束の分類・区別に。
材質
ナイロン66(標準)
長さ(mm)
152
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
最大結束径(Φmm)
36
引張強度(N)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823680T30R-VLT850-3925パープル
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
05823732T30R-ORG-L850-3921蛍光オレンジ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
05824161T30R-BRW850-3916ブラウン
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする