曜日別特売

ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃

ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

0.9mmの厚刃で先ブレが少なく安定して切り込める。

用途
硬質塩ビ管・ポリエチレン管の切断。厚手パイプの切断に最適。
質量(g)
32
ピッチ(mm)
2
板厚(mm)
0.9
替刃寸法(mm)
W:27、D:1.2、H:226
刃渡り(mm)
210
適合メーカー
Makita・BOSCH・HIKOKI・RYOBI・Kyocera・その他
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7957444620113
¥1,040
¥779
¥857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする