岡田金属工業所(ゼットソー)
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79574446
品番
20113
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
0.9mmの厚刃で先ブレが少なく安定して切り込める。
用途
硬質塩ビ管・ポリエチレン管の切断。厚手パイプの切断に最適。
質量(g)
32
ピッチ(mm)
2
板厚(mm)
0.9
替刃寸法(mm)
W:27、D:1.2、H:226
刃渡り(mm)
210
適合メーカー
Makita・BOSCH・HIKOKI・RYOBI・Kyocera・その他