岡田金属工業所(ゼットソー)
仮枠333 3枚入 替刃
ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災等、幅広い用途に使用できます。
用途
縦横斜め挽き用。太めの木材・合板・集成材・硬木の切断。
ピッチ(mm)
2.8
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.3
刃渡り(mm)
333
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79573728
15085
¥
4,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください