曜日別特売
15085 仮枠333 3枚入 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 79573728

15085 仮枠333 3枚入 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 79573728
15085 仮枠333 3枚入 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 79573728

仮枠333 3枚入 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79573728
品番
15085
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災等、幅広い用途に使用できます。

用途
縦横斜め挽き用。太めの木材・合板・集成材・硬木の切断。
ピッチ(mm)
2.8
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.3
刃渡り(mm)
333
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする