岡田金属工業所(ゼットソー)
Vハンディ200仕上げ用 本体
美しい切断面とコンパクトさを両立させた折込式鋸です。
用途
精密な縦横斜め挽き用。仕上がり・造作に最適です。
幅(mm)
62
全長(mm)
490
質量(g)
222
ピッチ(mm)
1.4
奥行(mm)
20
板厚(mm)
0.5
収納時寸法(mm)
全長:265
切り幅(mm)
0.66
刃渡り(mm)
200
内容量
1丁
注意
※枝・竹の伐採には適していません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79574130
18413
¥
4,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください