18413 Vハンディ200仕上げ用 本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574130

 

18413 Vハンディ200仕上げ用 本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574130
18413 Vハンディ200仕上げ用 本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574130
18413 Vハンディ200仕上げ用 本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574130
18413 Vハンディ200仕上げ用 本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574130

Vハンディ200仕上げ用 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
79574130
品番
18413
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

美しい切断面とコンパクトさを両立させた折込式鋸です。

用途
精密な縦横斜め挽き用。仕上がり・造作に最適です。
幅(mm)
62
全長(mm)
490
質量(g)
222
ピッチ(mm)
1.4
奥行(mm)
20
板厚(mm)
0.5
収納時寸法(mm)
全長:265
切り幅(mm)
0.66
刃渡り(mm)
200
注意
※枝・竹の伐採には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする