曜日別特売

液晶モニタ 32インチ タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3

液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 - ASUS(エイスース)

・32インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03msを搭載
・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、従来のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます
・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります
・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です
・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます
・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます

仕様
●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm●バックライト:OLED●パネル種類:TandemQD-OLED●画素ピッチ:0.182mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:1000cd/m2(HDRpeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万●広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%●HDR(HighDynamicRange):搭載/Dolbyvision/●VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
アンチリフレクション
型番
PG32UCDM3
寸法(cm)
71.8×53.1×27.6(スタンド含む)
機能
GameVisual、GamePlus、ExtremeLowMotionBlur、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、KVMSwitch、ASUSPowerSync、A.I.Assistantテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost
最大解像度
3840×2160
スピーカー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI:30~255kHz(H)/24~240Hz(V)、DP/Type-C:510~501kHz(H)/48~240Hz(V)
入出力端子
USB-C×1(DPAltMode&PD90W)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)×2(FRL)、3xUSB3.2Gen1Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1
モニターサイズ
31.5型ワイド
対応VESA規格
100mm×100mm
内容量
1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579818PG32UCDM3
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする