曜日別特売

液晶モニタ 32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX

液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX - ASUS(エイスース)

・LuxPixel AGLR(アンチグレア低反射)IPS 178°広視野角パネルと4032ゾーンローカルディミングミニLEDバックライトを採用した32インチ8K UHD(7680 x 4320)
・1200nitのピーク輝度と1000nitのフルスクリーン持続輝度が圧倒的なカラーコントラストを実現
・True 10-bitカラー深度と量子ドット技術により、99% sRGB、95% Adobe RGB、97% DCI-P3、および Rec. 2020 の色域を提供し、業界最高水準の ΔE < 1 の色精度を実現
・内蔵カラーメーターは、セルフ / 自動キャリブレーションをサポートし、Calman および Light Illusion ColourSpace CMS のプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアにも対応
・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート
・Light Syncソリューションが環境光センターとバックライトセンサーを起動時からサポートし、安定した色性能を実現
・接続した2台のノートPCやデスクトップPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替えることができるAuto KVMを搭載
・Thunderbolt 4(最大96W Power Delivery)×2、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど豊富な接続性
・上下、 左右、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
・紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ

仕様
●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~100mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:miniLED●画素ピッチ:0.092mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:(HDR、Peak):1200cd/m●(Typ.):1000cd/m●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):99%●ColorSpace(AdobeRGB):95%●ColorSpace(DCI-P3):97%●HDR(HighDynamicRange):搭載/HLG/Dolbyvision●フリッカーフリー搭載"
質量(kg)
14.1
電源(V)
100-240
消費電力(W)
使用時:81.4以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
アンチグレア
型番
PA32KCX
寸法(cm)
72.7×60.1×24.5(スタンド含む)
機能
TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、カラー温度:5modes、色調整:RGBチューニング(Gain/Offset)、ガンマ調整:1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<1、ASUSProArtハードウェアキャリブレーション、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:2.3、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、HDRPreview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVMスウィッチ
コントラスト比
1000:1
最大解像度
7680×4320
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 15~135KHz(H)/48~60Hz(V)
入出力端子
Thunderbolt4×2(DaisyChain)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、USBHub:1xUSB3.2Gen2Type-C、3xUSB3.2Gen2Type-A、USB-C電力供給:96W、USB3.2(Signal):x1USBType-C(ForKVMSwitch)
モニターサイズ
32型ワイド
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
内容量
1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579861PA32KCX
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする