Panasonic(パナソニック)
DL150形Φ100広角50K白
質量(kg)
0.8
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720850
XNN1536WNKRS9
80(施工時130mm以上必要)
¥
25,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79722259
XND1538WNKRY9
59(施工時130mm以上必要)
¥
33,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728035
XNN1538WNKRS9
59(施工時130mm以上必要)
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください