仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)119設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1405トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)内容量1組