Panasonic(パナソニック)
DL250形Φ100拡散27K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720466
XNN2539WYKRS9
0.8
59(施工時130mm以上必要)
約5%~100%
¥
35,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
79725601
XND2539WYKLJ9
0.6
59(施工時100mm以上必要)
約1%~100%
¥
45,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79729320
XND2539WYKDD9
0.6
59(施工時110mm以上必要)
約1%~100%
¥
53,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください