曜日別特売

iD10000iスタイル・リベコム昼白色

iD10000iスタイル・リベコム昼白色 - Panasonic(パナソニック)

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8電圧200242V高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型消費電力63.1W色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10000子品番【器具本体】NNLK815099,900円(税抜)【ライトバー】NEL8000ENRS259,200円(税抜)演色性(Ra)83内容量1組
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※器具内送り配線できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744370XFX800NENRS2
69,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする