配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L1200 リベコム
配線ダクト取付型、L1200タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ
Ra83
100V配線ダクト用
天井面取付専用
調光範囲(約1%~100%)
調色範囲(6500K昼光色~2700K電球色)
グリーン購入法適合
- 内容量
- 1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ




























