(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83内容量1組