(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6電圧200242V高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)消費電力63.1W色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8840子品番【器具本体】NNLK8151711,200円(税抜)【ライトバー】NEL8000EVRX259,200円(税抜)演色性(Ra)83内容量1組