曜日別特売

LEDライトユニット 2灯

LEDライトユニット 2灯 - オーパーツ

Hf32W高出力×2灯相当

その他
対応器具・LU-BT4V(DPBT/V1)・LU-BT4W(DPBT/V2)・LU-BT4T(DPBT/T)・LU-BT4K(DPBT/K)/旧製品型番:DPLB39/70N
消費電力(W)
39
本体寸法(mm)
1250×68.6×48.6
本体質量(g)
900
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
【1/2ビーム角】110
使用環境温度(℃)
-20~+40
LED寿命(時間)
40,000
明るさ
Hf32W高出力×2灯相当
定格光束(lm)
7000
入力電圧
AC100~242V 50/60Hz
演色性(Ra)
83
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07239780LU-LB4N39P70-110L
¥28,750
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする