(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5電圧200242V高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型消費電力70.5W色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)177光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12480子品番【器具本体】NNLK815159,900円(税抜)【ライトバー】NEL8300HVLA277,000円(税抜)演色性(Ra)83内容量1組