iD10000D-W150PiPi昼白色
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 仕様
- ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
- 材質
- 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 長さ(mm)
- 2438
- 幅(mm)
- 150
- 質量(kg)
- 3.5
- 高さ(mm)
- 50
- 材質(本体)
- 亜鉛鋼板(白色)
- タイプ
- PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光
- 取付方式
- 天井直付型
- 電圧(V)
- 200~242
- 消費電力(W)
- 62.9
- 制御方式
- 無線通信920MHz帯(PiPit)
- 色温度(K)
- 5000
- LED色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 158.9
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 器具:10000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※器具内送り配線できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























