(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6電圧200242V高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型消費電力82.3W色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13060子品番【器具本体】NNLK8252521,500円(税抜)【ライトバー】NEL8300ENRS267,800円(税抜)演色性(Ra)83内容量1組