曜日別特売

iD13400スリム省エネ昼白色

iD13400スリム省エネ昼白色 - Panasonic(パナソニック)

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752815XFX830SHNLE2
¥95,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする