(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4電圧100242V高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5000lmタイプ・電球色・調光取付方式天井直付型制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)消費電力30.4W色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)151.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4610子品番【器具本体】NNLK8252310,400円(税抜)【ライトバー】NEL8500ELRZ941,900円(税抜)演色性(Ra)83内容量1組