Panasonic(パナソニック)
導光板ローポール両側低WH500白色
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
3.9
定格電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP23(灯具のみ)
時間
光束維持:40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED
白色
入力電流(A)
0.081
光束(Lm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758641
YYY81142 LE1
¥
99,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください