PROMOTE(プロモート)
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
用途
工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに
仕様
発光面:片面発光/単列LED
長さ(m)
約 LEDライト10+電源コード2
電源(V)
100
消費電力(W)
80
光源色
昼光色5000K
明るさ(Lm)
700
耐衝撃
IK10
エコロジー商品
省エネ
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758501
PSL10M
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください