PROMOTE(プロモート)
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79758501
品番
PSL10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
用途
工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに
仕様
発光面:片面発光/単列LED
長さ(m)
約 LEDライト10+電源コード2
電源(V)
100
消費電力(W)
80
光源色
昼光色5000K
明るさ(Lm)
700
耐衝撃
IK10
エコロジー商品
省エネ