My40形4000省電固定 V形150幅SW付

My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅SW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79764390MY-V440502S/D AHTN190.6 (200V時)器具:3890昼光色 (6500K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765196MY-V440500S/WW AHTN194.6 (200V時)器具:3970温白色 (3500K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765415MY-V440500S/N AHTN196.0 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765537MY-V440500S/L AHTN191.1 (200V時)器具:3900電球色 (3000K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766045MY-V440500S/D AHTN190.6 (200V時)器具:3890昼光色 (6500K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766289MY-V440502S/W AHTN196.0 (200V時)器具:4000白色 (4000K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767111MY-V440502S/L AHTN191.1 (200V時)器具:3900電球色 (3000K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767120MY-V440502S/WW AHTN194.6 (200V時)器具:3970温白色 (3500K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767147MY-V440500S/W AHTN196.0 (200V時)器具:4000白色 (4000K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767750MY-V440502S/N AHTN196.0 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする