三菱電機
My40形5200固定 V形150幅
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79763866
MY-V450530/WW AHTN
164.4 (200V時)
器具:5000
温白色 (3500K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79764189
MY-V450530/D AHTN
165.1 (200V時)
器具:5020
昼光色 (6500K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79764408
MY-V450532/WW AHTN
164.4 (200V時)
器具:5000
温白色 (3500K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79764505
MY-V450530/L AHTN
161.1 (200V時)
器具:4900
電球色 (3000K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766560
MY-V450532/L AHTN
161.1 (200V時)
器具:4900
電球色 (3000K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766621
MY-V450530/W AHTN
167.7 (200V時)
器具:5100
白色 (4000K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766980
MY-V450532/W AHTN
167.7 (200V時)
器具:5100
白色 (4000K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767908
MY-V450532/D AHTN
165.1 (200V時)
器具:5020
昼光色 (6500K)
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください