My40形5200省電固定 V形230幅

My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79764487MY-V450501/L AHTN189.2 (200V時)器具:4940電球色 (3000K)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79764819MY-V450503/D AHTN188.8 (200V時)器具:4930昼光色 (6500K)
39,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765379MY-V450503/W AHTN195.4 (200V時)器具:5100白色 (4000K)
39,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765851MY-V450501/WW AHTN192.7 (200V時)器具:5030温白色 (3500K)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766246MY-V450501/N AHTN195.4 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766386MY-V450503/WW AHTN192.7 (200V時)器具:5030温白色 (3500K)
39,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766438MY-V450503/L AHTN189.2 (200V時)器具:4940電球色 (3000K)
39,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767208MY-V450501/W AHTN195.4 (200V時)器具:5100白色 (4000K)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767348MY-V450501/D AHTN188.8 (200V時)器具:4930昼光色 (6500K)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767400MY-V450503/N AHTN195.4 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)
39,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする