三菱電機
My40形5200連調 V形150幅
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79765440
MY-V450532/D AHZ
165.1 (200V時)
器具:5020
昼光色 (6500K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766210
MY-V450530/L AHZ
161.1 (200V時)
器具:4900
電球色 (3000K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766551
MY-V450532/L AHZ
161.1 (200V時)
器具:4900
電球色 (3000K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766700
MY-V450532/N AHZ
171.0 (200V時)
器具:5200
昼白色 (5000K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79766709
MY-V450530/D AHZ
165.1 (200V時)
器具:5020
昼光色 (6500K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767086
MY-V450530/N AHZ
171.0 (200V時)
器具:5200
昼白色 (5000K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767479
MY-V450532/W AHZ
167.7 (200V時)
器具:5100
白色 (4000K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767497
MY-V450530/W AHZ
167.7 (200V時)
器具:5100
白色 (4000K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767646
MY-V450532/WW AHZ
164.4 (200V時)
器具:5000
温白色 (3500K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79768021
MY-V450530/WW AHZ
164.4 (200V時)
器具:5000
温白色 (3500K)
¥
36,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください