曜日別特売

My40形6900省電固定 V形230幅SW付

My40形6900省電固定 V形230幅SW付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅SW付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅SW付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅SW付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅SW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79764085MY-V470501S/N AHTN192.0 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765711MY-V470501S/W AHTN192.0 (200V時)器具:6900白色 (4000K)
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79765939MY-V470501S/WW AHTN188.8 (200V時)器具:6780温白色 (3500K)
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767558MY-V470501S/L AHTN185.2 (200V時)器具:6650電球色 (3000K)
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79767856MY-V470501S/D AHTN185.2 (200V時)器具:6650昼光色 (6500K)
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする