エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える
超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能
防じんカバー付
ストレートシャンク 13mm
回転用
- 用途
- サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
- 仕様
- 個装梱包:個装箱・シール
- 材質
- ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム
- 質量(kg)
- 1.55
- 穴径(Φmm)
- 加工:65
- 使用工具
- 【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 本体寸法(mm)
- 450×138×165
- 有効長(mm)
- 130
- 推奨回転数(min-1[r.p.m])
- 700~1200
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.29MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。通線工具類 の新着商品
カテゴリ















