JEFCOM(ジェフコム)
エアコンギア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79756830
品番
ACG-65S
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える
超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能
防じんカバー付
ストレートシャンク 13mm
回転用
用途
サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
仕様
個装梱包:個装箱・シール
材質
ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム
質量(kg)
1.55
穴径(Φmm)
加工:65
使用工具
【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
本体寸法(mm)
450×138×165
有効長(mm)
130
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
700~1200
関連資料:
(1.29MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。