エアコンギア

エアコンギア - JEFCOM(ジェフコム)エアコンギア - JEFCOM(ジェフコム)

吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える
超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能
防じんカバー付
SDSシャンク
回転用

用途
サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
仕様
個装梱包:個装箱・シール
材質
ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム
質量(kg)
1.535
穴径(Φmm)
加工:65
使用工具
【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
本体寸法(mm)
450×138×165
有効長(mm)
130
推奨回転数(min-1[r.p.m])
700~1200
内容量
1個
関連資料:(1.29MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756848ACG-65Z
¥63,000
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする