曜日別特売
ACG-65Z エアコンギア JEFCOM(ジェフコム) 79756848

 

ACG-65Z エアコンギア JEFCOM(ジェフコム) 79756848
ACG-65Z エアコンギア JEFCOM(ジェフコム) 79756848

エアコンギア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79756848
品番
ACG-65Z
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える
超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能
防じんカバー付
SDSシャンク
回転用

用途
サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
仕様
個装梱包:個装箱・シール
材質
ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム
質量(kg)
1.535
穴径(Φmm)
加工:65
使用工具
【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
本体寸法(mm)
450×138×165
有効長(mm)
130
推奨回転数(min-1[r.p.m])
700~1200
関連資料:(1.29MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする