曜日別特売

LED浴室灯(防雨・防湿型)

LED浴室灯(防雨・防湿型) - DAIKO(大光電機)

天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。

材質
プラスチック 白アクリル乳白
寸法(mm)
Φ100 出190
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
4
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ
E26LED電球4.4W
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.4
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
420
内容量
1台
注意
※サウナ・業務用浴室での使用はできません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768161DXL-81337C
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする