東西電気産業
サイン用小丸球(G40)
豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。
サイン用、電飾用、看板用
全長(mm)
61
口金
E26
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
40
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79757320
G40E26C110V2CP
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください