東西電気産業
サイン用小丸球(G40)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
79757320
品番
G40E26C110V2CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。
サイン用、電飾用、看板用
全長(mm)
61
口金
E26
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
40