ボールランプ(G40)

ボールランプ(G40) - 東西電気産業ボールランプ(G40) - 東西電気産業

透明なガラス球を通して光り輝く電球。
一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン

定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
40
内容量
1箱(25個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756891G40E17C110V8W61E17
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757031G40E17C110V5W61E17
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757435G40E17C110V25W61E17
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757819G40E12C110V10W58E12
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757977G40E12C110V40W58E12
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする