東西電気産業
ボールランプ(G40)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口金
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
口金
E17
注文コード
79757031
品番
G40E17C110V5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
透明なガラス球を通して光り輝く電球。
一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン
全長(mm)
61
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
40