曜日別特売

ローソク球(C7)

ローソク球(C7) - 東西電気産業

長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、仏具に使用されております。

全長(mm)
53
口金
E12
定格寿命(時間)
3000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
22
エコロジー商品
長寿命
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79757995C7E12C110V5W
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする