東西電気産業
ローソク球(C7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79757995
品番
C7E12C110V5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、仏具に使用されております。
全長(mm)
53
口金
E12
定格寿命(時間)
3000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
22
エコロジー商品
長寿命