東西電気産業
小パネル球(BA9Sタイプ)
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。
オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
全長(mm)
28
口金
BA9S
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
10
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
定格寿命(時間)
選択してください
1000
2000
3000
5000
10000
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768416
T10BA9S28V0.04A
3000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768425
T10BA9S110V5W
1000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768459
T10BA9S6.3V0.15A
5000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768538
T10BA9S18V0.11A
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768590
T10BA9S8V0.15A
3000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768617
T10BA9S35V0.11A
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768931
T10BA9S48V2W
2000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769028
T10BA9S24V0.11A
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769071
T10BA9S24V2W
5000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769150
T10BA9S12V0.11A
5000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769159
T10BA9S30V0.11A
2000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769177
T10BA9S30V1W
3000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
79769247
T10BA9S24V1W
10000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください