ELPA
ハロゲン中角D色
太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra95
質量(g)
40
口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
510
ビーム光束(Lm)
150
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
ビーム角(度)
20
寿命
設計寿命:40000h
中心光度(cd)
2400
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.8
使用場所
屋内用
光色
昼光色相当
定格入力電流(mA)
82
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023379
LDR5D-M-E11-G005
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください