曜日別特売

LEDサークルランプ 昼光色 20W形

LEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 20W形 - エコデバイス

従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。
工事不要でかんたん取り付け。
蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。
超高輝度SMDチップ搭載。
環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。

種別
20形
寸法(mm)
Φ225×29
質量(g)
195
消費電力(W)
9
点灯形
インバーター形/グロウスタート形/ラビットスタート形/AC直結形兼用
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
約40000
色温度(K)
5700
光源色
昼光色
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1台
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79771907EFCL20LED/28N
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする