曜日別特売
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907

※商品説明1

EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907
EFCL20LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス 79771907

LEDサークルランプ 昼光色 20W形

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
79771907
品番
EFCL20LED/28N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。
工事不要でかんたん取り付け。
蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。
超高輝度SMDチップ搭載。
環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。

種別
20形
寸法(mm)
Φ225×29
質量(g)
195
消費電力(W)
9
点灯形
インバーター形/グロウスタート形/ラビットスタート形/AC直結形兼用
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
約40000
色温度(K)
5700
光源色
昼光色
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする