マクサー電機
ホワイトシリカ電球20W2P
10%省エネ(18W)のホワイトシリカ電球の2個パックです。E26口金、定格寿命1000時間です。
消費電力(W)
100V/18
口金
E26
定格寿命(時間)
約1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×98×55
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768206
MX-LW100V18W2P
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください