マクサー電機
ホワイトシリカ電球20W2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79768206
品番
MX-LW100V18W2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
10%省エネ(18W)のホワイトシリカ電球の2個パックです。E26口金、定格寿命1000時間です。
消費電力(W)
100V/18
口金
E26
定格寿命(時間)
約1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×98×55
エコロジー商品
省エネ